KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 6.3V dc

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 4.7μF 6.3V dc - KYOCERA AVX
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dc、サージ:13シリーズNOJ許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1.1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)3.2リード間隔(mm)1.1内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274434NOJA475M006RWJ
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする