曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C474KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C474KAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527448612065C474KAT2A
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする