KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 0.1pF 100V dc 1210 (3225M) 12101C104JAT2A
寸法(mm)
3.3×2.5×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
2.5
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
100dc
許容差
±5%
静電容量
0.1pF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(4000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65274556
12101C104JAT2A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください