曜日別特売
12101C104JAT2A KYOCERA AVX MLCC 0.1pF 100V dc 1210 (3225M) 12101C104JAT2A KYOCERA AVX 65274556

KYOCERA AVX MLCC 0.1pF 100V dc 1210 (3225M) 12101C104JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65274556
品番
12101C104JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
寸法(mm)
3.3×2.5×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
2.5
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
100dc
許容差
±5%
静電容量
0.1pF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする