仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.838×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)0.84電圧(V)250dc許容差±0.1pF温度係数0±30ppm/℃静電容量0.2pF温度特性ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)