KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TAJB226K020RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TAJB226K020RNJ - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274705TAJB226K020RNJ
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする