KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TLJR106M010R3000
- 仕様
- TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど
- 材質
- 誘電体:タンタル
- 長さ(mm)
- 2.05
- 寸法(mm)
- 2.05×1.3×1.2
- 高さ(mm)
- 1.2
- 奥行(mm)
- 1.3
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- TLJ
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 10μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 3
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 0.85
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









