曜日別特売
TLJR106M010R3000 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TLJR106M010R3000 KYOCERA AVX 65274730

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TLJR106M010R3000TLJR106M010R3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
65274730
品番
TLJR106M010R3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
2.05
寸法(mm)
2.05×1.3×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
1.3
電圧(V)
10dc
シリーズ
TLJ
許容差
±20%
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
3
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
0.85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする