仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)1.6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9内容量1セット(500個)