KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700 - KYOCERA AVX
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量6.8μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッド内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274827TPSB685K025R0700
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする