曜日別特売

AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ

AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ - AVX
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274854TAJC106K035RNJ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする