KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,47μF,35V dc,2917,TCJE476M035R0055

KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,47μF,35V dc,2917,TCJE476M035R0055 - KYOCERA AVX
材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1奥行(mm)4.3シリーズTCJ許容差±20%静電容量47μF漏れ電流(μA)164.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)55電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.4内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275046TCJE476M035R0055
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする