KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527506412105C335KAT2A
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする