KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc SR305E225MAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc SR305E225MAR - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量2.2μF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275125SR305E225MAR
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする