KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,7343-31,TAJD156K050RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,7343-31,TAJD156K050RNJ - KYOCERA AVX
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)600最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275150TAJD156K050RNJ
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする