曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)4dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275387TAJB227M004RNJ
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする