KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125 - KYOCERA AVX
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275396TPSC227K006R0125
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする