KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045

KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045 - KYOCERA AVX
仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275414TCJB107M006R0045
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする