曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,THJD476K016RJN

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,THJD476K016RJN - KYOCERA AVX
仕様THJシリーズ. 動作温度: 150 ℃ (電圧ディレーティングあり) 優れた信頼性(0.5 %/1000時間 @ 85 ℃) 黒色の密閉パッケージ、白のマーキング 車載用途及びその他の高温用途に最適 静電容量許容差: 10 %長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTHJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)900最大動作温度(℃)175内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275554THJD476K016RJN
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする