曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc AR401C105K4R

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc AR401C105K4R - KYOCERA AVX
仕様
リードスペーシング:5 mm
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×3.81×10.16
高さ(mm)
10.16
奥行(mm)
3.81
電圧(V)
100dc
シリーズ
AR
許容差
±10%
静電容量
1μF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ARシリーズ. AVXのコンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC製品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 100 Vモデルと50 Vモデル 許容差: 10 %
実装タイプ
スルーホール
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275624AR401C105K4R
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする