- 仕様
- リードスペーシング:5 mm
- 長さ(mm)
- 10.16
- 寸法(mm)
- 10.16×3.81×10.16
- 高さ(mm)
- 10.16
- 奥行(mm)
- 3.81
- 電圧(V)
- 100dc
- シリーズ
- AR
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 1μF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- ARシリーズ. AVXのコンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC製品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 100 Vモデルと50 Vモデル 許容差: 10 %
- 実装タイプ
- スルーホール