KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc ラジアル CK05BX222K

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc ラジアル CK05BX222K - KYOCERA AVX
仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)4.83寸法(mm)4.83×2.29×4.83高さ(mm)4.83奥行(mm)2.29電圧(V)100dcシリーズCK許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7R実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアル最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275694CK05BX222K
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする