KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
20dc
シリーズ
TPS
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
150
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
4.4
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65275780
TPSE107K020R0150
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください