曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7361-38,TAJV107K025RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7361-38,TAJV107K025RNJ - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×6.1×3.55高さ(mm)3.55奥行(mm)6.1電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TAJ (V)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7361-38テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.4最大動作温度(℃)125内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275834TAJV107K025RNJ
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする