KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2924,TPSV107K020R0060
- 仕様
- AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
- 材質
- 誘電体:タンタル
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×6.1×3.55
- 高さ(mm)
- 3.55
- 電圧(V)
- 20dc
- シリーズ
- TPS
- 静電容量
- 100μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2924
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 60
- 最大動作温度(℃)
- 125
- リード間隔(mm)
- 4.4
- 内容量
- 1セット(400個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









