曜日別特売
TPSV107K020R0060 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2924,TPSV107K020R0060 KYOCERA AVX 65275868

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2924,TPSV107K020R0060TPSV107K020R0060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65275868
品番
TPSV107K020R0060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
仕様
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×6.1×3.55
高さ(mm)
3.55
電圧(V)
20dc
シリーズ
TPS
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2924
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
60
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする