曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc SR151A220JAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc SR151A220JAR - KYOCERA AVX
仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量22pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276078SR151A220JAR
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする