KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARC
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
4.32
寸法(mm)
2.54×4.32
電圧(V)
50dc
シリーズ
SA
許容差
±5%
静電容量
1nF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
実装タイプ
アキシャル
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65276236
SA105A102JARC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください