曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A472JAT2A

KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A472JAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527624512065A472JAT2A
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする