KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
50dc
シリーズ
SR
許容差
±20%
静電容量
220nF
温度特性
Z5U
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
実装タイプ
スルーホール
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65276297
SR215E224MARTR1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください