KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 90pF, VC080530A650DP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 90pF, VC080530A650DP - KYOCERA AVX
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量90pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)67エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0805 (2012M)最大定格電圧(V)AC:21、直流:30バリスタ電圧(V)41最大サージ電流(A)30内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276367VC080530A650DP
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする