曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 500V dc 1206 (3216M) 12067A221JAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 500V dc 1206 (3216M) 12067A221JAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)500dcシリーズStandard許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527637612067A221JAT2A
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする