KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 175pF, VC040205X150WP
- 仕様
- SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
- 材質
- セラミック
- 長さ(mm)
- 1
- 奥行(mm)
- 0.5
- 電流(A)
- クランプ:1
- シリーズ
- VC
- 静電容量
- 175pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 18
- パッケージ/ケース
- 0402 (1005M)
- 最大定格電圧(V)
- AC:4、直流:5.6
- バリスタ電圧(V)
- 8.5
- 最大サージ電流(A)
- 20
- 内容量
- 1セット(10000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









