VC040205X150WP KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 175pF, VC040205X150WP KYOCERA AVX 65276455

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 175pF, VC040205X150WP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
65276455
品番
VC040205X150WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
175pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
18
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
最大定格電圧(V)
AC:4、直流:5.6
バリスタ電圧(V)
8.5
最大サージ電流(A)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする