曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4Z2A

KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4Z2A - KYOCERA AVX
仕様AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527646408051C104K4Z2A
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする