KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 1.2nF, VC120605A150DP
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
1.2nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
18
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大定格電圧(V)
AC:4、直流:5.6
バリスタ電圧(V)
8.5
最大サージ電流(A)
40
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65276656
VC120605A150DP
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください