曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3225,TPSB107K006R0400

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3225,TPSB107K006R0400 - KYOCERA AVX
仕様
TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
100μF
誘電正接
10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3225
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
400
最大動作温度(℃)
125
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276909TPSB107K006R0400
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする