- 仕様
- TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
- 長さ(mm)
- 3.5
- 寸法(mm)
- 3.5×2.8×1.9
- 高さ(mm)
- 1.9
- 奥行(mm)
- 2.8
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 6.3dc
- シリーズ
- TPS
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 100μF
- 誘電正接
- 10%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 3225
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 400
- 最大動作温度(℃)
- 125