KYOCERA AVX MLCC 470nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C474KAT2A
- 仕様
- 末端仕様:SMT
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×1.4
- 高さ(mm)
- 1.4
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 100dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 470nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









