曜日別特売
08051C474KAT2A KYOCERA AVX MLCC 470nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C474KAT2A KYOCERA AVX 65276945

KYOCERA AVX MLCC 470nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C474KAT2A08051C474KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65276945
品番
08051C474KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
100dc
許容差
±10%
静電容量
470nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする