KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055D105KAT2A
仕様
AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
抑制クラス
Class II
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65276970
08055D105KAT2A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください