曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D224KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D224KAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)6.3dcシリーズStandard許容差±10%静電容量220nF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527704904026D224KAT2A
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする