曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0300

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0300 - KYOCERA AVX
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277164TPSC106K025R0300
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする