AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0100E

AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0100E - AVX
材質
誘電体:タンタル
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277259TCJD476M025R0100E
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする