TCJD476M025R0100E AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0100E AVX 65277259

AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0100ETCJD476M025R0100E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
65277259
品番
TCJD476M025R0100E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
誘電体:タンタル
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする