仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)15RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4内容量1セット(2000個)