仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1袋(25個)