曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTA

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTA - KYOCERA AVX
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。標準及び低プロファイルのケースサイズを用意TACシリーズは、産業及び医療用途に最適です。TACmicrochip(R)は、性能を落とさずに小型化した点で大きなブレークスルーを実現しています。小型ケースサイズに最大の蓄電量を実現します。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5電圧(V)10dcシリーズTAC許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)15最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)0.4内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277444TACK105M010QTA
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする