KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,1206 (3216M),THJA475K016RJN

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,1206 (3216M),THJA475K016RJN - KYOCERA AVX
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。信頼性の向上 - 2x標準 175 ℃ @ 0.5 VR連続動作 CV範囲: 0.10 → 220 μF / 6.3 → 50 V 低ESRオプション(試用)AVXは、THJシリ-ズ高温タンタルチップコンデンサを提供します。175 ℃コンデンサは、0.1 → 220 μF / 6.3 → 50 VのCV範囲で0.5の定格電圧で連続動作します。AVX 175 ℃コンデンサは、高温になる自動車や産業用途でも非常に高い信頼性を発揮します。200 ℃コンデンサは、1000時間の連続動作で0.33の定格電圧により動作し、その後の漏洩電流は1 mA未満です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTHJ許容差±10%静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.9電解質の種類ソリッド内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277697THJA475K016RJN
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする