KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR201A222JARTR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR201A222JARTR - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×5.08×3.175高さ(mm)3.18奥行(mm)5.08電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量2.2nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277880SR201A222JARTR
オープン
370
407(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする